※前面図

KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68206337 品番 KB-61
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2013年基準改正適合品。

浮力(kg)6.7 サイズフリー オレンジ 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)18(前身浮力材) 質量(g)480 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする