※前面図
東洋物産(ESPADA)
東洋物産(ESPADA)の ライフジャケット
KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206346
品番
KB-61
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)
6.7
サイズ
フリー
色
ネイビー
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
18(前身浮力材)
質量(g)
480
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
53