アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13〜52ch

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68206407 品番US120AW
参考基準価格(税別)¥11,870 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。

付属品ACアダプター 質量(kg)約0.17(本体のみ) 消費電力(W)0.3 電源AC100V 50/60Hz(出力:DC5V 0.5A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×205 動作利得(dB)15〜20(※ブースター利得) インピーダンス(Ω)75(F形プラグ) 受信チャンネル(ch)13〜52
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68206407
2021-02-08
用途:
PCでのワンセグ受信
製造業

今までブースター無しのものを使用していましたが、感度が悪かったので、購入。安定して受信できます!

1人が参考にしています
対象商品:
68206407
2019-04-21
用途:
簡単設置
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーで利用していなす。
町に近ければのんびりテレビが見れます。

対象商品:
68206407
2019-09-18
用途:
パソコン用
農・林・水産業

電波は受信できたが、アンテナ線が短すぎる。電源線と同等以上にしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする