用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に
仕様登録方法:手動
消費電力(W)2.8(通常時)/0.9(自動節電モード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×27
電源電圧(V)AC100(ACアダプター)
接続端子Ethernet1ポート F形2端子
セキュリティAES128bit暗号方式
通信速度最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP)
変調方式WaveletOFDM
通過帯域損失(dB以下)3
使用周波数(MHz)2〜28/70〜2610