AZ-11404 アジト スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68206905 品番 AZ11404
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製生地を使用し、シンプルで汎用性の高いスタンダードスタイル。

シルバーグレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様ペン差し付(カーゴポケット) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属) シリーズアジトスタンダード 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル 色番003 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68207081
2022-05-04
用途:
施設の保守管理
農・林・水産業

今までは綿の作業ズボンを使用していましたが、はじめてポリエステル製の物を購入してみました。洗濯で縮むことも色落ちすることも無いし、濡れてもすぐ乾くので快適です。材質的に熱には弱そうですが、デザインも作業着っぽく無くてリピート決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする