アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-11403 アジト スタンダード ワークパンツ(ワンタック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68207772
品番
AZ11403
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
日本製生地を使用し、シンプルで汎用性の高いスタンダードスタイル。
色
シルバーグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
アジトスタンダード
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。