AZ-11402 アジト スタンダード ダブルZIP長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68208603 品番 AZ11402
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

斬新なライダースタイルと高品質な日本製素材を使用。

シルバーグレー サイズL 仕様ノーフォーク、肘部タック有り、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ドットボタン2個付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズアジトスタンダード 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地ツイル 色番3 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする