色シルバーグレー
サイズ5L
仕様ノーフォーク、肘部タック有り、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ドットボタン2個付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズアジトスタンダード
胸囲(cm)132
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)57
袖丈(cm)60
着丈(cm)72
生地ツイル
色番3
生地性能帯電防止
名入れ可