アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-11401 アジト スタンダード 長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モスグリーン
サイズ
S
注文コード
68209075
品番
AZ11401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
日本製生地を使用し、シンプルで汎用性の高いスタンダードスタイル。
色
モスグリーン
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、肘部タック有り、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
アジトスタンダード
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
生地
ツイル
色番
045
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。