AZ11401 AZ-11401 アジト スタンダード 長袖ブルゾン(秋冬用) アイトス ポリエステル100% 帯電防止 ツイル 68209093

AZ-11401 アジト スタンダード 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 モスグリーン サイズL 注文コード68209093 品番AZ11401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地を使用し、シンプルで汎用性の高いスタンダードスタイル。

モスグリーン サイズL 仕様ノーフォーク、肘部タック有り、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズアジトスタンダード 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地ツイル 色番045 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする