アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-6545 アジトインパクト 長袖シャツ(厚地)(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68209163
品番
AZ6545
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/金属
シリーズ
アジトインパクト
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
アズワン品番
64-4940-09
生地
ツイル
色番
2
特性
バイオウォッシュ
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。