AZ-6545 アジトインパクト 長袖シャツ(厚地)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズS 注文コード68209355 品番AZ6545
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。

チャコール サイズS 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/金属 シリーズアジトインパクト 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)69 アズワン品番64-4940-33 生地ツイル 色番44 特性バイオウォッシュ 名入れ 袖丈長袖
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68209407
2018-12-09
用途:
車両整備
運輸・通信業

着心地がいいので追加注文しました
厚手の生地なので冬場は重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする