アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-6544 アジトインパクト カーゴパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68209513
品番
AZ6544
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。
色
ベージュ
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
79
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
アジトインパクト
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4939-47
生地
ツイル
色番
002
特性
バイオウォッシュ
裾上げ
可
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。