AZ-6544 アジトインパクト カーゴパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68209522 品番 AZ6544
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。

ベージュ 股下(cm)83 ウエスト(cm)82 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズアジトインパクト 混率(%)綿100 アズワン品番64-4939-48 生地ツイル 色番002 特性バイオウォッシュ 裾上げ
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする