ミニメイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68209618 品番 MA-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。
夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。
そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。

本体寸法(mm)直径57×580 セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト 質量(g)763 材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM ケース:シルバー、各ツール:ブラック 仕様635-740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする