サッとる2 テーブルホーキ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68209812 品番67150
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

テーブルやお部屋のスミ、車の中など、狭いところも手軽に掃除できるホーキです。
使用後はホーキをチリトリにセットできるため、収納にも便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)約225×170×35(チリトリにセット時) 用途机の上などのちょっとした掃き掃除に。 材質ポリプロピレン 質量(g)141 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
ちょっとした掃除用
製造業

シュレッダー内部の掃除や、ちょっとこぼれたゴミなどに使用するために購入しました。マグネットフックにかけていて収納しやすさも◎

2025-12-15
用途:
講座用
その他業種

講座で大変よく使用させていただいています。かたずけにいいいい

対象商品:
68209812
2024-05-15
用途:
木工工作時
cut salon Ys 様 (サービス業)

ちょっと木屑を掃除したりする時に重宝しています。
100円ショップで似た物は有りますがハケの精度が全く違いキレイに掃けます。

1人が参考にしています
対象商品:
68209812
2022-11-20
用途:
使用して三年。問題なし!
教育・研究機関

シンプルな色味には満足していました。
使い勝手も良く、耐久性があることもわかり、数を増やす際にはこちらで追加しようと思います。
机上の消しカスを集める時に使用しますが、ホウキの先が黒くなることもなく、衛生的にも洗いやすく良いお品物です。

2人が参考にしています
対象商品:
68209812
2022-11-17
用途:
使用して三年。問題なし!
教育・研究機関

シンプルな色味には満足していました。
使い勝手も良く、耐久性があることもわかり、数を増やす際にはこちらで追加しようと思います。
机上の消しカスを集める時に使用しますが、ホウキの先が黒くなることもなく、衛生的にも洗いやすく良いお品物です。

対象商品:
68209812
2020-11-21
用途:
作業台上の掃除
サービス業

小型の作業台上で切り粉等の掃除に購入しました。
大きさ、箒のコシ、使い勝手バッチリです。穴が開いていてフックに掛けられるのがいいです。

対象商品:
68209812
2020-09-13
用途:
テーブルのゴミ取り
製造業

コンパクトかつ毛筆も強く、扱いやすいです。
抜けることもなく、積極的に使用でき満足です。
収納も素晴らしいです。

対象商品:
68209812
2019-04-17
用途:
車内、部屋の隅、等々!
サービス業

使い、はじめは、ほうきとちりとりを取り外すとき、
少しきつく感じましたが、今は使い慣れてます。
車内,部屋の隅、階段など便利に、利用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする