DB バスペット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68209977 品番30447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)150×80×700 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68209977
2019-10-27
用途:
風呂の浴槽掃除

ブラシが固定されているので洗いやすい、可変式はすぐに壊れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする