大きくてよく見えるが、もう一回り小さいサイズだと運転席の邪魔になりにくいかな?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ワンボックス車で後方を見るためバックカメラを常時接続しルームミラー代わりに使用。
シャープな画面に加えコントラストや色合いを調整でき機能が豊富。
埋め込みパネルが付属しており設置のバリエーションも選べた。
コストパフォーマンスがいいです。
モノタロウブランドのバックカメラと使用しています。
何台もセットで購入しましたが画面も見やすく良い商品です。
トラクターの座席右前に設置しています。以前でしたらブロードキャスター(肥料散布機)の肥料散布時に残量が解りにくかったが、バックカメラを設置しブロードキャスターの残量全て映像で確認できるため、肥料残量が確認できています。みなさんに紹介したいです。7インチは見やすくトラクターのスペースにも良くあっています。
低価格が気に入ってます。しいて言えばスタンドがかなりちゃっちいです。
一台目は電源コードが初めから切れていて返品交換、明後日には届きました。画像もバックカメラには問題なし、接続も簡単、バックライト電源からモニターもカメラも電源を取ればバックギヤに入れた時だけモニターの電源が入りリアの画像が映ります。当たり前のことですが、全くとんちんかんなレビューがあったのでお知らせです。とにかく価格が安いのが最大の特徴です。
価格も安価で、配線も簡単でした。付属ステイ以外への取付けでしたが、加工も必要なく取付けできました。非常に汎用性は高いと思いました。
思っていた以上に鮮明で見やすいモニターです。取り付け説明書にちょっと不安な印象持ちましたが、取り付けてみて不具合はありませんでした。取り付け後3日経ちましたが、今のところ故障は見受けられません。値段より満足のいく商品だったと思います。