AZ-6540 アジトインパクト 長袖ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68210615 品番 AZ6540
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。

ベージュ サイズL 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズアジトインパクト 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 アズワン品番64-4938-42 生地ツイル 色番002 特性バイオウォッシュ 名入れ
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする