※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形注文コード68211737品番MXQ16-40AS-M9NM
参考基準価格(税別)¥47,360販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます他の種類を見る