※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
68211815
品番
BWS-50BN M8XP1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
58
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
62
旋回半径(mm)
(R52)
ストッパー
ストッパー付
ステム径(Φmm)
M8×P1.25
偏心(mm)
17
ナット対辺(mm)
19
ステム長(mm)
14