ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68211973
品番
DN-40 C8X43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
8×13
取付高(mm)
48
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在/自在ストッパー
車輪幅(mm)
41
旋回半径(mm)
(R44)
キャップ種類
NS-5
ステム径(Φmm)
8
偏心(mm)
14
ステム長(mm)
13