画像準備中

デザインキャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)52 ストッパーなし 材質(車輪)エラストマー 注文コード68212016 品番DN-50 B-PU UNC3/8X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ストッパー・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)52 許容荷重(daN)400[41] 取付高(mm)66 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 車輪幅(mm)47 旋回半径(mm)(R55) ストッパーなし ステム径(Φmm)UNC3/8X16 偏心(mm)20 ナット対辺(mm)13 ステム長(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68211998
2022-08-13
用途:
30年位前の会議テーブルのキャスター交換
卸売・小売業

キャスターのメーカーだけでも数社あるので、一番聞きなれているナンシンを選びました。後は車輪の大きさ、ボルトの太さ、ピッチに気を付けて発注しました。迷ったの車輪が安いナイロンか、−PUのエラストマーにすらかでした。静かで動きやすく床にフィットしている、高い−PUにして良かったです。在庫切れでしたが1週間ほどで届き早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする