曜日別特売
DNB-40 B UNC5/16X18 デザインキャスター ナンシン 68212052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デザインキャスター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40ストッパーあり材質(車輪)ナイロン注文コード68212052品番DNB-40 B UNC5/16X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)300[31]取付高(mm)57材質(車輪)ナイロンタイプ自在/自在ストッパー車輪幅(mm)41旋回半径(mm)(R49)ストッパーありステム径(Φmm)UNC5/16×18偏心(mm)14ナット対辺(mm)13ステム長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68211998
2022-08-13
用途: 30年位前の会議テーブルのキャスター交換
卸売・小売業

キャスターのメーカーだけでも数社あるので、一番聞きなれているナンシンを選びました。後は車輪の大きさ、ボルトの太さ、ピッチに気を付けて発注しました。迷ったの車輪が安いナイロンか、-PUのエラストマーにすらかでした。静かで動きやすく床にフィットしている、高い-PUにして良かったです。在庫切れでしたが1週間ほどで届き早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする