曜日別特売

デザインキャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)52ストッパーあり材質(車輪)エラストマー注文コード68212156品番DNB-50 B-PU UNC3/8X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)52許容荷重(daN)400[41]取付高(mm)66材質(車輪)エラストマータイプ自在/自在ストッパー車輪幅(mm)47旋回半径(mm)(R57)ストッパーありステム径(Φmm)UNC3/8×16偏心(mm)20ナット対辺(mm)13ステム長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68211998
2022-08-13
用途: 30年位前の会議テーブルのキャスター交換
卸売・小売業

キャスターのメーカーだけでも数社あるので、一番聞きなれているナンシンを選びました。後は車輪の大きさ、ボルトの太さ、ピッチに気を付けて発注しました。迷ったの車輪が安いナイロンか、-PUのエラストマーにすらかでした。静かで動きやすく床にフィットしている、高い-PUにして良かったです。在庫切れでしたが1週間ほどで届き早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする