ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68212165
品番
DNB-50 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
52
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在/自在ストッパー
車輪幅(mm)
47
旋回半径(mm)
(R57)
キャップ種類
PPキャップ
ステム径(Φmm)
8
偏心(mm)
20
ステム長(mm)
38