※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
410
注文コード
68212664
品番
FD-410X130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・車輪径・車輪幅W
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
410
車輪幅(mm)
125
ボス幅(mm)
133
車軸径(mm)
40.0
許容荷重(N[kgf])
11000[1122.0]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り