※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)64 注文コード68212962 品番FU-300X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は車輪径・車輪幅など25種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)64 ボス幅(mm)82 車軸径(mm)30.0 許容荷重(N[kgf])9500[969.0] 材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄 使用軸受B入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする