※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
63
許容荷重(N[kgf])
2500[255]
許容荷重(daN)
250
注文コード
68213048
品番
GDR-80S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
63
許容荷重(N[kgf])
2500[255]
許容荷重(daN)
250
取付高(mm)
102
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
タイプ
ねじ込仕様/自在
車輪幅(mm)
30
旋回半径(mm)
(R81)
ストッパー
なし
ステム径(Φmm)
M12×P1.75
ボルト穴径(Φmm)
6
偏心(mm)
46
ナット対辺(mm)
65
調整量(mm)
15
ステム長(mm)
18
アジャスターベース径(Φmm)
51