※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
自在
注文コード
68213066
品番
GEL-65 NL 軸22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
350[36]
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
旋回半径(mm)
(R59)
車輪幅(mm)
20
ステム径(Φmm)
22
始動力(daN)
4.20
旋回始動力(daN)
8.40
偏心(mm)
25
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
39