※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68213075
品番
GEL-75 NL S-1 軸22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
400[41]
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在S-1ストッパー
旋回半径(mm)
(R71)
車輪幅(mm)
20
ステム径(Φmm)
22
始動力(daN)
5.25
旋回始動力(daN)
10.50
偏心(mm)
30
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
39