※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68213136
品番
GM-100 TP S-2 軸22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
128
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
(R88)
ステム径(Φmm)
22
許容荷重(N[kgf])
600[61]
始動力(daN)
10.80
旋回始動力(daN)
25.20
適合スパナ
B
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19
ステム長(mm)
50