ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68213172
品番
GM-125 NM S-2 軸22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
163
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
車輪幅(mm)
25
旋回半径(mm)
(R114)
ステム径(Φmm)
22
始動力(daN)
9.00
旋回始動力(daN)
21.00
偏心(mm)
45
ナット対辺(mm)
26
ステム長(mm)
60