画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68213644 品番HR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)38 ボス幅(mm)42 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1700[173.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする