曜日別特売
KEL-125 TP 一般キャスター(プレート仕様) ナンシン 68213662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEL-125 TP 一般キャスター(プレート仕様) ナンシン 68213662
KEL-125 TP 一般キャスター(プレート仕様) ナンシン 68213662

一般キャスター(プレート仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68213662品番KEL-125 TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)125取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)84×40取付高(mm)148材質(車輪)エラストマータイプ固定車輪幅(mm)27取付穴径(Φmm)8.8始動力(daN)9.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする