※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊仕様キャスター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)51 注文コード68213687 品番KF-100X50 FU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・車輪幅など16種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)152×92 取付ピッチ(mm)124×64 取付高(mm)145 タイプ固定 車輪幅(mm)51 取付穴径(Φmm)11.0 車軸径(mm)17 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする