※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
51
注文コード
68213723
品番
KF-150X50 FU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
185×96
取付ピッチ(mm)
152×64
取付高(mm)
205
タイプ
固定
車輪幅(mm)
51
取付穴径(Φmm)
14.0
車軸径(mm)
25
偏心(mm)
-