※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
68213845
品番
KFR-100 FN (テツ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
116×61
取付ピッチ(mm)
90(穴2つ)
取付高(mm)
140
タイプ
固定
取付穴径(Φmm)
12.0
車軸径(mm)
12
偏心(mm)
-