※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
注文コード
68213976
品番
KFR-150 FRU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
152×81
取付ピッチ(mm)
120×45
取付高(mm)
195
タイプ
固定
車輪幅(mm)
38
取付穴径(Φmm)
13.0
車軸径(mm)
20
偏心(mm)
-