※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
51
注文コード
68214064
品番
KFR-250 FRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
207×92
取付ピッチ(mm)
168(穴2つ)
取付高(mm)
315
タイプ
固定
車輪幅(mm)
51
取付穴径(Φmm)
16.0
車軸径(mm)
25
偏心(mm)
-