※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHH-65 HR 低床重荷重用キャスター ナンシン 68214204 KHH-65 HR 低床重荷重用キャスター ナンシン 68214204

低床重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68214204 品番 KHH-65 HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)111×70 取付ピッチ(mm)91×47 取付高(mm)92 材質(車輪)ゴム 荷重種別重荷重 タイプ固定 車輪幅(mm)36 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする