※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214213
品番
KHH-65PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
111×70
取付ピッチ(mm)
91×47
取付高(mm)
92
材質(車輪)
フェノール
荷重種別
重荷重
タイプ
固定
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
CADデータダウンロード