※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214222
品番
KHH-75 HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
123×72
取付ピッチ(mm)
103×52
取付高(mm)
106
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
重荷重
タイプ
固定
車輪幅(mm)
36
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
CADデータダウンロード