ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68214326
品番
NHG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
28
ボス幅(mm)
32
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
1500[153.0]