萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
フロアソファ レトア 円形 1Pソファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214329
品番
270100371
参考基準価格(税別)
¥15,445
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コットン100%のローソファ
用途
インド綿100%のやさしい風合いのフロアソファ『レトア』。空間を広くみせるロースタイルに、やわらかい雰囲気でくつろぎ感を演出します。円形ソファの丸みのある特徴的なフォルムは、自然と目を引くアクセントになり、シンプルなお部屋でも一気に洗練された印象に。
背もたれ部の背面には、リモコンなどの収納にも便利なポケット付き。(※ソファタイプのみ)
色
ホワイト
厚さ
‐
寸法(cm)
約80R×50
機能
‐
組成
表面:綿100% 中材:ポリエステル 裏面:綿・ポリエステル(面ファスナー部分)
注意
※ハンドメイド製品のためサイズに多少の誤差があります。※カバーの取り外しはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません