萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
圧縮フロアソファ 2WAY クッション2個付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214390
品番
270621800
参考基準価格(税別)
¥16,355
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソファもベッドもこれひとつ
組成
【ソファ本体】側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
【クッション】側生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル、ウレタンフォーム
用途
丸みのあるかわいらしいデザインのフロアソファ。ウレタンの絶妙な弾力と柔らかさで、座り心地も寝心地も抜群!ソファにもベッドにもなる2WAYデザインで、ワンルームやひとり暮らしのリラックスタイムにぴったりのアイテムです。
色
ベージュ
厚さ
‐
寸法(cm)
約170×90×20
機能
‐
注意
※開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によって異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません