※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214396
品番
NRB-125-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
ボス幅(mm)
42
許容荷重(N[kgf])
1500[153.0]
車輪幅(mm)
32
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
12.0
ペアリング
ラジアルベアリング