※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68214405 品番 NRB-125-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン ボス幅(mm)56 許容荷重(N[kgf])1500[153.0] 車輪幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)12.0 ペアリングラジアルベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする