※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
ボス幅(mm)
56
注文コード
68214448
品番
NRB-150-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・ボス幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N[kgf])
1600[163.2]
車輪幅(mm)
32
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
12.0