※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68214475 品番 NRC-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)8.0 許容荷重(N[kgf])600[61.2] ペアリングラジアルベアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68214466
2025-10-05
用途:
台車の車輪交換
卸売・小売業

薬品で車輪が膨張して動きが悪くなったため注文。
車輪以外はどこも壊れていなかったので、お安く部品交換ができて満足です

対象商品:
68214475
2021-02-19
用途:
職場機械の車輪
篠鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

車輪の種類が多く探すまでに苦労しましたが、商品には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする